Beli handle lemari di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Yane Pull Handle for Cabinet & Furniture Black Doff Aluminium (Gagang Furnitur Tarik)
    Mulai

    Rp19.900

    Yane Pull Handle for Cabinet & Furniture Black Doff Aluminium (Gagang Furnitur Tarik)
    Deskripsi:
    Biasa digunakan pada laci / lemari untuk mempercantik tampilan perabot Anda.
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Space Between Screws (mm): 103
    • Color: Black Doff
  2. Yane Knob Handle for Cabinet & Furniture ORB Zinc Alloy (Gagang Furnitur Tarik Bulat)
    Mulai

    Rp18.900

    Yane Knob Handle for Cabinet & Furniture ORB Zinc Alloy (Gagang Furnitur Tarik Bulat)
    Deskripsi:
    Handle / Tarikan merupakan salah satu bagian dari laci dan pintu ( Pintu lemari, pintu rumah, pintu laci, maupun pintu kaca).  Terbuat dari material stainless steel / besi, kayu maupun plastik dengan bentuk, motif, serta warna yang bervariasi. Handle tidak hanya berfungsi sebagai tarikan saja, tetapi juga mempunyai fungsi untuk memberi nilai tambah yang menonjolkan keserasian, keseimbangan, dan nilai estetik (keindahan) dari suatu produk furnitur.
    atribut:
    • Material: Zinc Alloy
    • Color: Orb
  3. Kawajun Furniture Knob (Kenop Furnitur)
    Mulai

    Rp599.900

    Kawajun Furniture Knob (Kenop Furnitur)
    atribut:
    • Material: Zinc Die Casting
  4. Makita Cordless Impact Wrench Body Set (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp22.999.900

    Makita Cordless Impact Wrench Body Set (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Comprises: Battery BL 1860 Bx2 pieces, charger DC 18 RF and housing (Socket Sold Separately).
    • Number of Stroke (minute): Fastest/0 to 4000, Strong/0 to 3400, Medium/0 to 2600, Weak/0 to 1800
    • Square Drive (mm²): 12.7
    • Tightening Ability: Normal bolt/M10 to M20, High Strength bolt/M10 to M16
    • Maximum Tightening Torque (N m): 300
    • Package Size (mm): 360x130x320
    • Rotation Speed (rpm): Fastest/0 to 3200 , Strong/0 to 2600 , Medium/0 to 1800 , Weak/0 to 1000
    • Type: Body Set
    • Vibration 3 Axis Composite Value (m/s²): 12.5
    • Work Per 1 Charge (Standard) M16 High Power Bolt: Approx. 370 pieces
  5. Nissa Chain Handle
    79%
    Mulai

    Rp36.900

    Nissa Chain Handle
    atribut:
    • Material: Zinc die cast, Surface treatment:Chrome-plated finish
    • Set Contents: Mounting screw:4 3.1 x 20mm
    • Accessories: Mounting Screw: 3.1 x 20mm 4 Piece
  6. Yane Pull Handle for Cabinet & Furniture Brushed Zinc Alloy (Gagang Furnitur Tarik)
    Mulai

    Rp31.900

  7. Vintage Large Door Handle/Knob + Key Body (Gagang Pintu dan Rumah Kunci)
    Mulai

    Rp159.900

    Vintage Large Door Handle/Knob + Key Body (Gagang Pintu dan Rumah Kunci)
    atribut:
    • Plate Thickness (mm): 1.5
    • Handle Material: Aluminium
    • Dimensions (cm): 25.5x5.5
    • Lock Body Material: Steel
  8. Makita Bor 13mm (Mesin Bor Listrik)
    Mulai

    Rp4.599.900

    Makita Bor 13mm (Mesin Bor Listrik)
    atribut:
    • Iron Capacity (inch): 1/2
  9. TOYOX ToyoConnector Indoor (Konektor Selang)
    Mulai

    Rp599.900

    TOYOX ToyoConnector Indoor (Konektor Selang)
    Deskripsi:
    TOYOCONNECTOR TC3-PBKonektor untuk saluran pipa pabrik (konektor khusus selang TOYOX)TOYOCONNECTOR adalah konektor khusus untuk selang TOYOX.(Bahan: Kuningan+Resin/Mur penutup jepit/Spesifikasi Konektor: Ulir Male)Produk ini adalah konektor selang yang berguna untuk meningkatkan produktivitas, keselamatan, dan penghematan energi, yaitu dengan cara mencegah berbagai masalah seperti aliran yang tidak memadai,kebocoran cairan, dan lepasnya sambungan antara selang dan konektor, serta untuk mempermudah proses pemasangan selang ke konektor.Untuk meningkatkan produktivitas, keselamatan, dan penghematan energi, kami sarankan Anda memilih selang yang sesuai dengan pemakaian dan kondisi spesifik Anda.Cairan : Udara Minyak Air (bukan air minum)Bahan utama : Kuningan + ResinDetail bahan : Nipple ・ Ring mur penutup: KuninganMur penutup: NilonUlir ・ Sarung: PoliasetalFungsi : Mudah dipasangStandarisasi kerjaRamah lingkunganAnti kempis / lepasDapat dipakai ulangSesuai perundangan : Sesuai RoHS2
    atribut:
    • Cover Bolt: Nylon
    • Material Nipple: Brass
    • Application For: Indoor
  10. Yane Pull Handle for Cabinet & Furniture Curve Stainless Steel SS (Gagang Furnitur Tarik)
    Mulai

    Rp9.900

    Yane Pull Handle for Cabinet & Furniture Curve Stainless Steel SS (Gagang Furnitur Tarik)
    Deskripsi:
    Biasa digunakan pada laci / lemari untuk mempercantik tampilan perabot Anda.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Color: SS
  11. ASTRO PRODUCTS Tap Handle Ratchet (Gagang Tap)
    Mulai

    Rp279.900

    ASTRO PRODUCTS Tap Handle Ratchet (Gagang Tap)
    atribut:
    • Handle Length (mm): 100
    • Length L x Diameter (mm): 85x20
    • thread pitch in milimeter: M3 to M8
  12. Aomori Tarikan Laci Aomori
    Mulai

    Rp21.900

    Aomori Tarikan Laci Aomori
    atribut:
    • Color: Black Gold
  13. RS PRO IEC C7 Socket to 2 Pin Japanese Plug Power Cord (Kabel Power)
    Mulai

    Rp279.900

    RS PRO IEC C7 Socket to 2 Pin Japanese Plug Power Cord (Kabel Power)
    Deskripsi:
    IEC and International LeadsA range of electrical appliance connecting leads, the majority of which are terminated with connectors that conform to IEC 60320. The IEC (International Electrotechnical Commission) is the international standards and conformity assessment body. The drawing illustrates the range of connector types offered within this section - The 'odd' 'C' numbers refer to a socket type connector - mains input - and the 'even' 'C' numbers refer to a plug type connector - the appliance inlet.Moulded Connectors with Integral LeadC7 to Japanese 2P Power CordBrought to you under the trusted RS Brand, this IEC C7 to Japanese 2P Power Cord is typically used for smaller appliance applications, such as video games consoles or stereo systems. The power cord has a fully moulded plug and socket at either end, with integral strain relief.
    atribut:
    • Connector A: IEC C7
    • Connector A - Gender: Female
    • Connector B: 2 Pin Japanese
    • Connector B - Gender: Male
    • Current Rating (A): 3
    • Length (m): 2
    • Outer Sheath Material: PVC
    • Sheath Color: Black
    • Voltage Rating (V): 125
Daftar Harga handle lemari Terbaru October 2026
Yane Pull Handle for Cabinet & Furniture Black Doff Aluminium (Gagang Furnitur Tarik)Rp19.900
Yane Knob Handle for Cabinet & Furniture ORB Zinc Alloy (Gagang Furnitur Tarik Bulat)Rp18.900
Kawajun Furniture Knob (Kenop Furnitur)Rp599.900
Makita Cordless Impact Wrench Body Set (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp22.999.900
Kawajun Pull Handle and Knob (Gagang Pintu)Rp299.900
Nissa Chain HandleRp36.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
Aomori Handle/Tarikan LaciRp15.900
Yane Pull Handle for Cabinet & Furniture Brushed Zinc Alloy (Gagang Furnitur Tarik)Rp31.900
Vintage Large Door Handle/Knob + Key Body (Gagang Pintu dan Rumah Kunci)Rp159.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)